Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU T5008 lokerolaatikko 4 - 48 lokeroa | AC4HZJ 30C441

FLAMBEAU T5008 lokerolaatikko 4 - 48 lokeroa

Varastossa
Tuote: AC4HZJ Malli: T5008Ristiviite: 30C441

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriLäpikuultava
Lokeron syvyys13-11 / 16 "
Lokeron korkeus1-3 / 4 "
Lokeron leveys2"
Salvan väriVihreä
Salvan tyyppiKaksinkertainen
MateriaaliLäpikuultava polypropeeni
Osastojen lukumäärä4 ja 48
Irrotettavien jakajien lukumäärä20
Kokonaissyvyys9.125 "
Kokonaiskorkeus1 15 / 16 "
kokonaisleveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 1002 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQN 1NTH2 1002Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQP 1NTH3 2003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQQ 1NTH4 3003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQR 1NTH5 4007Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQT 1NTH6 5007Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQU 1NTH7 6004RSäädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.5 "1.5 "9"-
Tarjouspyyntö
FLAMBEAU T155 Lokero 5 Lokero läpikuultava | AC4HYH 30C405 T155LokerolaatikkoLäpikuultava polypropeeni53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T5008 lokerolaatikko 4 - 48 lokeroa
€10.55 / yksikkö