FINISH THOMPSON EF-sarjan sähkörumpupumppu


Suodattaa
Korkeus: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Imuaukon koko: 1.25 " , Max. Viskositeetti: 300 CPS , Ulostulon koko: 3 / 4 "Barb , pH-alue: 6 ja 10 , vaihe: 1 , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. PaineMaks. LämpötilaSuurin pääMoottorin koteloMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
EFP-54 / S1
150-astetta FsinetöitySuper Totes8.7 psi150-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,697.36
B
EFP-40 & S1 -sarja
150-astetta FTulppa55 gal. Rummut ja nuotit8 psi150-astetta F5-20 jalkaaAvaa tiputussuojaSähköinen vaihteleva nopeus€696.35
C
EFP-40 & S1 DEF -sarja
150-astetta FTulppa55 gal. Rummut ja nuotit8 psi150-astetta F5-20 jalkaaAvaa tiputussuojaSähköinen vaihteleva nopeus€1,322.32
D
EFS-40 / S1
212-astetta F-30, 55 gal. Rummut8.7 psi212-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,229.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?