FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 -sarjan rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus | AE3UDQ 5FZU5

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 -rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE3UDQ Malli: EFP-40 & S1 KitRistiviite: 5FZU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus5 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut ja nuotit
GPM7 ja 17
Korkeus40 "
Kotelopolypropeeni
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle17
Maks. Pää5-20 jalkaa
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine8 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
Suurin pää5-20 jalkaa
MitattuEi
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
MoottorityyppiSähköinen vaihteleva nopeus
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus49 "
pH-alue6 ja 10
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM6000 ja 13,000
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiImuputki
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, FKM, 316 ruostumaton teräs ja PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)146.81
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Taloudellinen valinta, saatavana kaksinopeudella sähkö- tai ilmamoottorilla, ihanteellinen vaihtoehto hitaille, hankalille käsipumpuille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMax. PaineMaks. LämpötilaSuurin pääMoottorin koteloMoottorityyppiHinta
FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 sähkörumpupumppu 115 V 60 Hz 1/3 Hv | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212-astetta F-30, 55 gal. Rummut8.7 psi212-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,291.00
FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 sähkörumpupumppu 115 V 60 Hz 1/3 Hv Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150-astetta FsinetöitySuper Totes8.7 psi150-astetta F20 ft.RoisketiivisUniversal AC / DC€1,727.50
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF -sarjan rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus | AE3UDN 5FZU3 EFP-40 & S1 DEF -sarja150-astetta FTulppa55 gal. Rummut ja nuotit8 psi150-astetta F5-20 jalkaaAvaa tiputussuojaSähköinen vaihteleva nopeus€1,245.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 -rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus
€703.84 / yksikkö