FABORY Vaihepultit


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoKiinnittimen pituusPää Dia.Pään korkeusPituusNeliön korkeusNeliön leveysHinta (ei alv)
A
U08350.019.0150
# 10-241 1 / 20.625 "- 0.656"0.094 "- 0.114"1 1 / 2 "0.094 "- 0.125"0.185 "- 0.199"€194.49
B
B08350.025.0100
1 / 4 "-2010.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€536.97
A
U08350.025.0150
1 / 4 "-201 1 / 20.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 1 / 2 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€51.36
C
B08350.025.0150
1 / 4 "-201 1 / 20.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 1 / 2 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€450.40
A
B08350.025.0125
1 / 4 "-201 1 / 40.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 1 / 4 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€510.83
D
U08350.025.0200
1 / 4 "-2020.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"2 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€61.40
B
U08350.025.0100
1 / 4 "-2010.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€45.49
D
B08350.025.0200
1 / 4 "-2020.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"2 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€628.10
A
U08350.025.0125
1 / 4 "-201 1 / 40.813 "- 0.844"0.125 "- 0.145"1 1 / 4 "0.125 "- 0.156"0.245 "- 0.260"€48.98
E
B08350.037.0125
3 / 8 "-161 1 / 41.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"1 1 / 4 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€296.53
E
U08350.037.0125
3 / 8 "-161 1 / 41.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"1 1 / 4 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€110.79
F
B08350.037.0200
3 / 8 "-1621.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"2 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€399.76
D
U08350.037.0250
3 / 8 "-162 1 / 21.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"2 1 / 2 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€39.74
D
U08350.037.0300
3 / 8 "-1631.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"3 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€118.22
F
U08350.037.0200
3 / 8 "-1621.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"2 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€84.68
A
U08350.037.0150
3 / 8 "-161 1 / 21.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"1 1 / 2 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€134.24
G
B08350.037.0150
3 / 8 "-161 1 / 21.219 "- 1.219"0.188 "- 0.208"1 1 / 2 "0.188 "- 0.219"0.368 "- 0.388"€584.33
A
U08350.031.0150
5 / 16 "-181 1 / 21.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"1 1 / 2 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€65.02
B
U08350.031.0125
5 / 16 "-181 1 / 41.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"1 1 / 4 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€68.76
H
U08350.031.0200
5 / 16 "-1821.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"2 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€120.00
I
U08350.031.0075
5 / 16 "-183/41.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"3 / 4 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€110.30
H
B08350.031.0200
5 / 16 "-1821.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"2 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€228.17
J
B08350.031.0100
5 / 16 "-1811.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"1 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€546.18
J
U08350.031.0100
5 / 16 "-1811.000 "- 1.031"0.156 "- 0.176"1 "0.156 "- 0.187"0.307 "- 0.324"€65.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?