Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08350.025.0200 askelpultti, 1/4-20 kierrekoko, A307B luokka, 50PK | CG8LHD 41LK45

FABORY U08350.025.0200 askelpultti, kierrekoko 1/4-20, luokka A307B, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LHD Malli: U08350.025.0200Ristiviite: 41LK45 / 177U62

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pää Dia.0.813 "- 0.844"
Pään korkeus0.125 "- 0.145"
Pituus2 "
Neliön korkeus0.125 "- 0.156"
Neliön leveys0.245 "- 0.260"
StandardiASME B18.5
Vaihepultin tyyppiVaihe Bolt
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.661
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08350.025.0200 askelpultti, kierrekoko 1/4-20, luokka A307B, 50 PK
€61.40 /pakkaus