Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08350.031.0100 askelpultti, 5/16-18 kierrekoko, A307B, luokka, 50PK | CG8LHF 41LK47

FABORY U08350.031.0100 askelpultti, kierrekoko 5/16-18, luokka A307B, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LHF Malli: U08350.031.0100Ristiviite: 41LK47 / 177U64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pää Dia.1.000 "- 1.031"
Pään korkeus0.156 "- 0.176"
Pituus1 "
Neliön korkeus0.156 "- 0.187"
Neliön leveys0.307 "- 0.324"
StandardiASME B18.5
Vaihepultin tyyppiVaihe Bolt
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2249
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08350.031.0100 askelpultti, kierrekoko 5/16-18, luokka A307B, 50 PK
€65.18 /pakkaus