Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08350.019.0150 askelpultti, #10-24 kierrekoko, A307B, luokka, 50PK | CG8LGZ 41LK40

FABORY U08350.019.0150 askelpultti, #10-24 kierrekoko, A307B, luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8LGZ Malli: U08350.019.0150Ristiviite: 41LK40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pää Dia.0.625 "- 0.656"
Pään korkeus0.094 "- 0.114"
Pituus1 1 / 2 "
Neliön korkeus0.094 "- 0.125"
Neliön leveys0.185 "- 0.199"
StandardiASME B18.5
Vaihepultin tyyppiVaihe Bolt
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2448
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08350.019.0150 askelpultti, #10-24 kierrekoko, A307B, luokka, 50PK
€194.49 /pakkaus