FABORY Metriset hylsyt, litteät pään ruuvit


Suodattaa
TyyliMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoAseman kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaPää Dia.Pään korkeusHinta (ei alv)
A
M51060.160.0045
Ruostumaton teräsM16x210 mmtavallinentavallinenA230 mm7.5 mm€29.96
B
M51060.160.0035
Ruostumaton teräsM16x210 mmtavallinentavallinenA230 mm7.5 mm€29.03
C
M51060.160.0025
Ruostumaton teräsM16x210 mmtavallinentavallinenA230 mm7.5 mm€36.37
D
M51060.160.0040
Ruostumaton teräsM16x210 mmtavallinentavallinenA230 mm7.5 mm€29.90
E
M51060.160.0060
Ruostumaton teräsM16x210 mmtavallinentavallinenA230 mm7.5 mm€38.21
F
M07400.200.0050
TeräsM20x2.512 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.936 mm8.5 mm€30.79
G
M07400.050.0035
TeräsM5x0.83 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.910 mm2.8 mm€23.10
G
M07400.050.0035
TeräsM5x0.83 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.910 mm2.8 mm€17.46
H
M07400.140.0070
TeräsM14x210 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.927 mm7 mm€20.70
I
M07400.140.0080
TeräsM14x210 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.927 mm7 mm€28.09
J
M07400.160.0025
TeräsM16x210 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.930 mm7.5 mm€32.12
K
M07400.200.0040
TeräsM20x2.512 mmMustaoksidiMustaoksidiLuokan 10.936 mm8.5 mm€28.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?