Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07400.140.0080 Metric Socket Flat Head Cap Screw, 80mm Length, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DRH 42NN80

FABORY M07400.140.0080 Metric-kantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M14 x 2, luokka 10.9, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8DRH Malli: M07400.140.0080Ristiviite: 42NN80 / 164U51

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsy, tasakantaruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.27 mm
Pään korkeus7 mm
Head TypeTasainen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus80mm
Min. Vetolujuus150,800 psi
Min. Kierteen pituus80 mm
Rockwellin kovuusC32 - C39
Itselukittuva elementtiEi
StandardiDIN 7991
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.M14
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9981
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07400.140.0080 Metric-kantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M14 x 2, luokka 10.9, 10 PK
€28.09 /pakkaus