Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.160.0040 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK | CG8HAH 42NN86

FABORY M51060.160.0040 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8HAH Malli: M51060.160.0040Ristiviite: 42NN86 / 164U57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsy, tasakantaruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.30 mm
Pään korkeus7.5 mm
Head TypeTasainen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus40mm
Min. Vetolujuus101,500 psi
Min. Kierteen pituus40 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
Itselukittuva elementtiEi
StandardiDIN 7991
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6458
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.160.0040 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK
€29.90 /pakkaus