Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.160.0060 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK | CG8HAK 42NN81

FABORY M51060.160.0060 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8HAK Malli: M51060.160.0060Ristiviite: 42NN81 / 164U52

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsy, tasakantaruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.30 mm
Pään korkeus7.5 mm
Head TypeTasainen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus60
Min. Vetolujuus101,500 psi
Min. Kierteen pituus60 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
Itselukittuva elementtiEi
StandardiDIN 7991
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9099
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.160.0060 metrikantainen litteäkantainen ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 10 PK
€38.21 /pakkaus