ENERPAC JH306 hydraulinen terästuki, 30 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AF7YQJ 23NR42

ENERPAC JH306 hydraulinen terästuki, 30 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQJ Malli: JH306Ristiviite: 23NR42

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,823.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus9.56 "
Pohjalevyn leveys3.75 "
Koko30 sävyinen.
Romahtanut korkeus10 "
Laajennettu korkeus16.13 "
Jackin tehoalue5.94 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.2.75 "
NopeustyyppiYksi nopeus
Tahti6.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enepac JH306 -pullojakkia käytetään autokorjaamoissa, rakennustyömailla ja teollisuusympäristöissä katumaastureiden, kuorma-autojen, roikkuvien perustusten nostamiseen, tukiseinien tasoittamiseen ja maanalaisten viemärijärjestelmien nostamiseen, joiden maavara on korkeampi kuin autoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä 30 tonnin hydraulisessa tunkissa on teräsrakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja lisää kestävyyttä.
  • Siinä on kompakti ja kannettava muotoilu, joka helpottaa kuljetusta ja säilytystä.
  • Tämä pullonjakki on varustettu sisäänrakennetulla varoventtiilillä, joka estää ylikuormituksen ja varmistaa turvallisen käytön
  • Siinä on kromattu viimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä pullonjakkia käyttää sekä pysty- että vaakasuoraan nostoon?

V. Kyllä, Enerpac JH306 -pullotuki on suunniteltu monipuoliseksi ja sitä voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuoraan nostoon. Siinä on tukeva rakenne ja tehokas hydraulijärjestelmä, joka nostaa tehokkaasti raskaita kuormia eri suuntiin, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta erilaisissa nostotilanteissa.

K. Kuinka voin asentaa tämän 30 tonnin Enerpac-hydraulisen tunkin?

A.

  • Valmistele vakaa ja tasainen pinta ja aseta nosturi nostokohdan alle.
  • Säädä korkeutta laskemalla mäntää ja liu'uttamalla tunkki nostokohdan alle.
  • Pumppaa kahvaa myötäpäivään nostaaksesi kuormaa ja kiinnitä se tukijaloilla tai lohkoilla.
  • Kun olet valmis, laske kuorma kääntämällä kahvaa vastapäivään ja säilytä nosturi turvallisessa ja kuivassa paikassa.

K. Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä tätä pullonpintaa?

A.

  • Varmista aina, että nostettava kuorma ei ylitä pullonnostimen nimelliskapasiteettia.
  • Tarkasta tunkissa vaurioiden tai kulumisen merkkejä ennen jokaista käyttöä.
  • Aseta tunkki vakaalle ja tasaiselle alustalle kaatumisen tai epävakauden estämiseksi.
  • Käytä tukijalkoja tai lohkoja kuorman kiinnittämiseen sen nostamisen jälkeen.
  • Pidä kädet ja vartalo poissa nostoalueelta äläkä aseta mitään ruumiinosia kuorman alle.
  • Käytä nosturia pehmeästi ja vältä äkillisiä tai nykiviä liikkeitä.
  • Älä ylitä tunkin enimmäispituuskorkeutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JH1006 hydraulinen terästuki, 100 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AF7YQH 23NR41 JH100612.94 "7.13 "100 sävyinen.20.63 neliömetriä6.06 "€8,310.13
ENERPAC JH506 hydraulinen terästuki, 50 tonnia, 6.09 tuuman iskunpituus | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 sävyinen.9.62 neliömetriä6.09 "€4,855.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JH306 hydraulinen terästuki, 30 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus
€3,823.47 / yksikkö