ENERPAC JH1006 hydraulinen terästuki, 100 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AF7YQH 23NR41

ENERPAC JH1006 hydraulinen terästuki, 100 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQH Malli: JH1006Ristiviite: 23NR41

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,310.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus12.94 "
Pohjalevyn leveys7.13 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus11.31 "
Laajennettu korkeus17.37 "
Jackin tehoalue20.63 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.5.12 "
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Tahti6.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.46
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac JH1006 hydraulinen pullotuki on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen. Se koostuu pystysuorasta sylinteristä (jota kutsutaan yleisesti pulloksi), jonka sisällä on mäntä. Mäntä on kytketty kahvaan, mikä mahdollistaa manuaalisen käytön.

Ominaisuudet:

  • Enerpac JH1006 hydraulinen pullotuki on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä ylikuormitussuojaa varten.
  • Siinä on tasaiset etu- ja pohjapinnat, jotka mahdollistavat sen sopivan tasaisesti ahtaisiin kulmiin.
  • Tämä hydraulinen tunkki pystyy nostamaan jopa 50 tonnin kuormia mukana toimitetun kahvan avulla.
  • Siinä on kromattu mäntä korroosion ja kosteuden kestämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac LW16 ja LWC16 nostokiilat ovat hyödyllisiä, kun kone (nostettava) on maassa ja nostopisteeseen ei pääse käsiksi tunkin sijoittamista varten.
  • Enerpac MLSR7 Load Skate: Tämä luistin sopii nostettujen koneiden siirtämiseen työtilan poikki.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistaa turvallisuus käytettäessä tätä 100 tonnin hydraulista nosturia?

A.

  • Käytä nosturia vakaalla ja tasaisella alustalla varmistaaksesi, että kuorma on oikein sijoitettu ja kiinnitetty.
  • Älä koskaan ylitä tunkin painokapasiteettia.

K. Kuinka ilmaan tai vapautan ilmaa hydraulisesta pullonnostimesta?

A.

  • Ilmaaksesi ilmaa hydraulipullon tunkista etsi tunkissa oleva vapautusventtiili ja kierrä sitä vastapäivään.
  • Pumppaa kahvaa useita kertoja, jotta ilma pääsee poistumaan. Kun ilma on poistettu, sulje vapautusventtiili kääntämällä sitä myötäpäivään.

K. Kuinka säilytän hydraulisen pullonnostimen, kun sitä ei käytetä?

A. Hydraulista pullonnosturia varastoitaessa on suositeltavaa vapauttaa paine kääntämällä vapautusventtiiliä vastapäivään ja laskemalla mäntä kokonaan alas. Säilytä tunkkia puhtaassa ja kuivassa paikassa, poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja syövyttävistä aineista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JH306 hydraulinen terästuki, 30 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 sävyinen.5.94 neliömetriä6.13 "€3,823.47
ENERPAC JH506 hydraulinen terästuki, 50 tonnia, 6.09 tuuman iskunpituus | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 sävyinen.9.62 neliömetriä6.09 "€4,855.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JH1006 hydraulinen terästuki, 100 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus
€8,310.13 / yksikkö