ENERPAC JH506 hydraulinen terästuki, 50 tonnia, 6.09 tuuman iskunpituus | AF7YQK 23NR43

ENERPAC JH506 hydraulinen terästuki, 50 tonnia, 6.09 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQK Malli: JH506Ristiviite: 23NR43

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,855.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus10.19 "
Pohjalevyn leveys5.00 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.25 "
Laajennettu korkeus16.34 "
Jackin tehoalue9.62 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.3.5 "
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Tahti6.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac JH506 -pullotuki on hydraulinen laite, joka soveltuu raskaiden kuormien nostamiseen autokorjauksessa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac JH506 -pullojakki on kromattu kulumisen ja kitkan vähentämiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Se on varustettu koneistetulla tasapohjaisella ja etupinnalla, mikä helpottaa parannettua tasoituskohdistusta suljetuissa kulmissa.
  • Tässä pullonpitimessä on sisäinen varoventtiili, joka estää nopeasti ja helposti ylikuormituksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tuleeko tämän pullonjakin mukana kahvatuki?

V. Kyllä, tässä pullonpitimessä on pumpun kahva.

K. Mikä on tämän Enerpac JH506 -pullon pistorasian suurin käyttöpaine?

V. Tämän Enerpac JH506 -pullon pistorasian maksimikäyttöpaine on 10000 PSI.

K. Mikä on tämän pullonnostimen nostokyky?

V. Se on 50 tonnin hydraulinen tunkki.

K. Onko tässä pullonpitimessä yksi- vai kaksinopeuksinen kokoonpano?

A. Enerpac JH506 -pullotuki on kaksinopeuksinen yksikkö, joka on ihanteellinen raskaiden kuormien helppoon ohjaamiseen. Kuitenkin, Raptor Supplies tarjoaa myös yksinopeuksiset pullonpitimet kevyempien kuormien nostamiseen.

K. Mikä on pääasiallinen ero yksinopeuksisten ja kaksinopeuksisten pullonjakkien välillä?

V. Yksinopeuksisissa pullonnostureissa on kiinteä nostonopeus, kun taas kaksinopeuksiset pullonnostimet tarjoavat sekä nopean nostotilan että hitaamman korkeapainetilan tarkempaan ohjaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JH1006 hydraulinen terästuki, 100 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AF7YQH 23NR41 JH100612.94 "7.13 "100 sävyinen.20.63 neliömetriä6.06 "€8,310.13
ENERPAC JH306 hydraulinen terästuki, 30 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 sävyinen.5.94 neliömetriä6.13 "€3,823.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JH506 hydraulinen terästuki, 50 tonnia, 6.09 tuuman iskunpituus
€4,855.65 / yksikkö