EDWARDS SIGNALING 877-K1 säänkestävä torvi, 48VDC, 3 5/16 tuumaa syvä

Tuote: CF4NWN Malli: 877-K1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Syvyys3-5 / 16 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 8 "
StandardiUL, FM
Jännitearvot48 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusSisällä ulkonaJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 876-G5 säänkestävä torvi, 24 VAC, 3 5/16 tuumaa syvyys | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"sisä-24 VAC-€249.48
EDWARDS SIGNALING 876-N5 säänkestävä torvi, 120 VAC, 3 5/16 tuumaa syvyys | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Sisällä ulkona120 VAC-€257.36
EDWARDS SIGNALING 877-G1 säänkestävä torvi, 24 VDC, 3 5/16 tuumaa syvyys | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Sisällä ulkona24 VDC-€377.58
EDWARDS SIGNALING 876-E5 säänkestävä torvi, 12VAC, 3 5/16 tuumaa syvyys | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Weather Proof Horn, 240VAC, 0.07A Luokitus | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 877-E1 säänkestävä torvi, 12VDC, 3 5/16 tuumaa syvyys | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 877-J1 säänkestävä torvi, 32VDC, 3 5/16 tuumaa syvyys | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-K1 säänkestävä torvi, 48VDC, 3 5/16 tuumaa syvä