EDWARDS SIGNALING 92PLC-DFA-N5 Light Duty Strobe Light, kaksoissalama, keltainen, 120 VAC, 1/2 tuuman putki

Tuote: CF4NZN Malli: 92PLC-DFA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
VäriKeltainen
Putken koko1 / 2 "
Halkaisija5-5 / 8 "
Korkeus6-1 / 4 "
lampun tyyppiXenon
ValonlähdeDouble Flash Strobe
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun käyttöikäVäriNykyinen piirrettylampun tyyppiLinssin väriLinssisuunnitteluValotehoAsennusHinta
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PTY 16G502 92R-N55000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€559.22
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Oranssi, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€532.59
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, Sininen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUA 16G504 92B-N55000 hr.sininen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€546.75
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, Vihreä, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUB 16G505 92G-N55000 hr.Vihreä0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€504.85
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, kirkas, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUC 16G506 92C-N55000 hr.Poista valinta0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€515.39
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, punainen, 120VAC, 0.1A Luokitus | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€426.06
EDWARDS SIGNALOINTI 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, keltainen, 120VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€431.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92PLC-DFA-N5 Light Duty Strobe Light, kaksoissalama, keltainen, 120 VAC, 1/2 tuuman putki