EATON 7700-sarjan vaihtokytkimet


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
7702K2
€35.62
Tarjouspyyntö
A
7700K2
€23.47
Tarjouspyyntö

7700-sarjan vaihtokytkimet

Eaton 7700 -sarjan vipukytkimet ovat ihanteellisia auto-, teollisuus-, ilmailu- ja kaupallisilla aloilla sähköpiirien ja -laitteiden ohjaamiseen. Niitä käytetään valaistusjärjestelmissä, koneiden toiminnassa ja moottorin ohjaimissa, ja niissä on 3PST / 3PDT-yhteyslomake useiden piirien ohjaamiseen. Näissä kytkimissä on ruuviliittimet, jotka tarjoavat luotettavan ja turvallisen liitännän sähköjohdoille. Ne tarjoavat paneeliasennuksen, joka on helppo integroida ohjauspaneeleihin ja asentaa helposti. Nämä kytkimet tarjoavat AC-koskettimien nimellisarvot 10 A 250 VAC:lla ja 15 A 125 VAC:lla, ja ne pystyvät käsittelemään erilaisia ​​sähkökuormia erittäin tehokkaasti ja turvallisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?