Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 310-1 / 16XTAPE -kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3JXP 1TVL9

E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3JXP Malli: 310-1/16XTAPERistiviite: 1TVL9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriValkoinen
durometer60A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiFDA-luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 310-1 / 8XTAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEtarttuva1 / 8 "2"€22.08
E JAMES & CO 310-3 / 16XTAPE -kumi Buna-n 3/16 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEtarttuva3 / 16 "2"€28.35
E JAMES & CO 310-1 / 4XTAPE Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEtarttuva1 / 4 "2"€30.91
E JAMES & CO 310-1 / 16YTAPE -kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEtarttuva1 / 16 "4"€23.99
E JAMES & CO 310-1 / 8YTAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEtarttuva1 / 8 "4"€30.87
E JAMES & CO 310-3 / 16YTAPE -kumi Buna-n 3/16 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEtarttuva3 / 16 "4"€39.45
E JAMES & CO 310-1/4YTAPE Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AB3JYH 1TVR2 310-1 / 4YTAPEtarttuva1 / 4 "4"€51.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa
€14.29 / yksikkö