Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DH-016 digitaalinen paneelimittari, -5 - 0 - +5 tuuman WC-tuloalue | AC2CCP 2HLN1

DWYER INSTRUMENTS DH-016 digitaalinen paneelimittari, -5 - 0 - +5 tuuman WC-tuloalue

Varastossa
Tuote: AC2CCP Malli: DH-016Ristiviite: 2HLN1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€932.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus-/+ 0.5 %
Connector Typepuristusliitos
Syvyys4 1 / 2 "
SuuntaKaksisuuntainen
Näytä numerot4-numerot
Näyttöalue9999
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Sähköinen luokitus8A @ 240V AC
hyödyt1.772 "x 3.62"
Sopii paneelin leikkaukseen1.772 "x 3.62"
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"
KoteloABS
liitäntäRS-485
AsennussuuntaVaakasuora
AsennustyyppiLeikata
NEMA-luokitus4X
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC
Painealue5 - 0 - 5" wc
Releet2 SPDT
Vasteaika250 ms.
Temp. alue32 astetta 140 asteeseen. F
TyyppiPaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAlueen tyyppiTemp. alueTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitaalinen paneelimittari. 4.5 tuuman syvyys | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-004 digitaalinen paneelimittari, 0-1 tuuman WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitaalinen paneelimittari, 0 - 5.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-007 digitaalinen paneelimittari, 0 - 10.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitaalinen paneelimittari, 0-25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-009 digitaalinen paneelimittari, 0-50 tuuman WC-tuloalue | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitaalinen paneelimittari, 0-100 tuuman WC-tuloalue | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 - 9 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-016 digitaalinen paneelimittari, -5 - 0 - +5 tuuman WC-tuloalue
€932.39 / yksikkö