Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DH-014 Digital Panel Meter, 1 to 0 to 1 Inch WC Input Range | AC2CCM 2HLL8

DWYER INSTRUMENTS DH-014 digitaalinen paneelimittari, 1 - 0 - 1 tuuman WC-tuloalue

Varastossa
Tuote: AC2CCM Malli: DH-014Ristiviite: 2HLL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus-/+ 0.5 %
Connector Typepuristusliitos
Syvyys4 1 / 2 "
SuuntaKaksisuuntainen
Näytä numerot4-numerot
Näyttöalue9999
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Sähköinen luokitus8A @ 240V AC
hyödyt1.772 "x 3.62"
Sopii paneelin leikkaukseen1.772 "x 3.62"
Putken koko1 / 8 "x 1 / 4"
KoteloABS
liitäntäRS-485
AsennussuuntaVaakasuora
AsennustyyppiLeikata
NEMA-luokitus4X
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC
Painealue1 - 0 - 1" wc
Releet2 SPDT
Vasteaika250 ms.
Temp. alue32 astetta 140 asteeseen. F
TyyppiPaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DH Digihelic® -sarjan paine-erosäädin on 3-in-1-laite, jossa on digitaalinen näyttömittari, ohjausrelekytkimet ja lähetin virtalähdöllä. DH Digihelic® -sarja on ihanteellinen instrumentti paine-, nopeus- ja virtaussovelluksiin, ja se saavuttaa 0.5 %:n täyden asteikon tarkkuuden alueilla 5-100 WC:ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAlueen tyyppiTemp. alueTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitaalinen paneelimittari. 4.5 tuuman syvyys | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,016.22
DWYER INSTRUMENTS DH-004 digitaalinen paneelimittari, 0-1 tuuman WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,016.22
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitaalinen paneelimittari, 0 - 5.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-007 digitaalinen paneelimittari, 0 - 10.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitaalinen paneelimittari, 0-25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-009 digitaalinen paneelimittari, 0-50 tuuman WC-tuloalue | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitaalinen paneelimittari, 0-100 tuuman WC-tuloalue | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 - 9 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€851.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-014 digitaalinen paneelimittari, 1 - 0 - 1 tuuman WC-tuloalue
€1,016.22 / yksikkö