Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURO 4207-1033-CERT painemittari 0-500 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTX 5RPL0

DURO 4207-1033-CERT Painemittari 0 - 500 Psi 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FTX Malli: 4207-1033-CERTRistiviite: 5RPL0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.5%
KalibrointitodistusNIST ja data
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiTesti
asteikko50 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 275 astetta F
alue0 - 500 psi
SormusmateriaaliTwist On Ruostumaton Teräs
Pienin valmistuminen5 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
DURO 4207-0233-CERT painemittari 0-15 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/2 tuumaa | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 - 15 psi0.1 psi€288.79
DURO 4207-0333-CERT painemittari 0-30 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/2 tuumaa | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 - 30 psi0.2 psi€288.79
DURO 4207-0433-CERT painemittari 0-60 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/2 tuumaa | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 - 60 psi0.5 psi€288.79
DURO 4207-0533-CERT painemittari 0-100 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 - 100 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0633-CERT painemittari 0-160 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 - 160 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0733-CERT painemittari 0-200 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 - 200 psi2 psi€288.79
DURO 4207-0833-CERT -painemittari 0-300 Psi 4-1/2 tuumaa | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 - 300 psi2 psi€288.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURO 4207-1033-CERT Painemittari 0 - 500 Psi 4-1/2 tuumaa
€288.79 / yksikkö