HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Exit-merkki turvavaloilla


Suodattaa
Akun tyyppi: Litiumrautafosfaatti , Valaisimen teho: 1.65 , Korkeus: 9" , Lampun tyyppi: LED , Kirjeen koko: 6" , Asennus: Yleismaailmallinen , Leveys: 12 "
TyyliMalliSyvyysKotelon väriKoteloKirjeen väriKäyttölämpötila alueJänniteTakuuHinta (ei alv)
A
EVCURWD4
2-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen20 astetta 30 astetta C120/2773 v.€318.96
B
EVCUGWDI
2-35 / 64 "ValkoinenMuoviVihreä10 astetta 40 astetta C120/2775 v.€352.22
C
EVCUGWD4
2-35 / 64 "ValkoinenMuoviVihreä20 astetta 30 astetta C6.43 v.€292.06
D
EVCURWDI
2-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2775 v.€436.92
E
EVCURBD
2-35 / 64 "MustaMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2773 v.€271.28
D
EVCURWD
2-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2773 v.€285.97
F
EVCUGW
2.5 "ValkoinenkestomuoviVihreä20-30 astetta C6.43 v.€299.46
G
EVCURW
2.5 "Valkoinenkestomuovipunainen20-30 astetta C6.43 v.€274.56

Exit-merkki turvavaloilla

Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC -sarjan arkkitehtoninen uloskäyntikyltti ja hätävalaisimet ovat ihanteellisia merkitsemään lähimpien varauloskäyntien sijaintia julkisissa ja kaupallisissa tiloissa. Näissä pienikokoisissa yksiköissä on UV-säteilyn kestävät, liekinkestävät ja iskunkestävät kestomuovikotelot, joissa on ympäristöystävällinen litium-rautafosfaattiakku 90 minuutin valaistukseen. Näissä valoissa on kaksi säädettävää ja kohdennettavaa LED-lamppua laaja-alaiseen valaistukseen ja automaattinen kiinteän tilan siirtokytkin, joka aktivoi hätävalon toimimalla akkuvirralla verkkovirran sijasta. Valittuihin malleihin kuuluu spektrin itsediagnostiikkatoiminto, joka seuraa LED-tilaa, paristojen kapasiteettia ja havaitsee vikoja sähköpiireissä ja toimivat lämpötiloissa 10-40 ° C.Valitse laaja valikoima näistä valoista, saatavana valkoisena ja mustana kotelot, joissa on punainen ja vihreä kirjainväri Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?