GENERAL ELECTRIC Katkaisijat: SELA-sarja


General Electric SELA -sarjan katkaisijoita käytetään suojaamaan sähkölaitteita ylivirroilta ja oikosuluilta virranjakelujärjestelmissä, ohjauspaneeleissa ja moottorinohjauskeskuksissa.

Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: SELA , Jännite: 480V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
SELA24AT0030
30A2€545.99
Tarjouspyyntö
A
SELA36AT0030
30A3€735.20
Tarjouspyyntö
A
SELA24AT0060
60A2€545.99
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Jatkuvassa kohtalaisessa ylikuormituksessa General Electricin katkaisijan bimetalliliuska lämpenee sen läpi kulkevan lisääntyneen virran vuoksi.
  • Kun bimetallinauhan lämpötila nousee, se vähitellen taipuu tai muotoutuu.
  • Jos tapahtuu äkillinen ja vakava oikosulku, suuren virran synnyttämä voimakas magneettikenttä aktivoi katkaisijan magneettisen laukaisuelementin.
  • Tämä saa katkaisijan sisäisen mekanismin laukeamaan lähes välittömästi ja katkaisee piirin.

Ominaisuudet

  • Näissä General Electric SELA -sarjan koteloiduissa katkaisijoissa on LSI (long-time, short-time and instantane) laukaisu oikosulkujen estämiseksi.
  • Niissä on pulttikiinnitys, joka mahdollistaa helpon asennuksen sekä vaaka- että pystyasentoon.
  • Nämä General Electric SELA -sarjan katkaisijat tarjoavat korkean 65 kAIC:n keskeytyskapasiteetin 480 V jännitteellä.
  • Niitä on saatavana 30A ja 60A virtaluokilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä asiat on tarkastettava ennen näiden General Electric SELA -sarjan katkaisijoiden käyttöä?

  • Puhdista laite perusteellisesti poistaaksesi kertyneen pölyn, lian, rasvan tai kosteuden.
  • Varmista, että mekaaniset vivustot eivät estä yksikön asianmukaista toimintaa, mukaan lukien sen kyky kytkeä päälle tai pois päältä.
  • Tarkista, ettei laitteessa ole merkkejä vaurioista, kuten halkeamia, halkeamia tai epätavallisia värimuutoksia.
  • Kiristä kaikki liittimet ja liittimet kunnolla, jotta sähköliitännät pysyvät kunnossa.
  • Tarkista kiinnityslaitteet varmistaaksesi sen vakauden ja eheyden yksikön tukemisessa.
  • Poista mahdolliset turvallisuusriskit asennuspaikan läheisyydestä turvallisen käyttöympäristön luomiseksi.

Mitkä ovat näiden General Electric SELA -sarjan katkaisijoiden jännitteet?

Näitä General Electric SELA -sarjan katkaisijoita voidaan käyttää jopa 600 V jännitteellä.

Mitä eroa on sulakkeella ja katkaisijalla?

Sulakkeet sisältävät johdon, joka sulaa ylivirran kulkiessa sen läpi, katkaisee piirin ja suojaa järjestelmän muuta osaa. Sulake on kertakäyttöinen laite, kun taas katkaisijat käyttävät sähkömekaanista mekanismia, joka avaa piirin automaattisesti havaitessaan vikoja tai ylivirtoja. Katkaisijat voidaan käyttää uudelleen ja nollata laukaisun jälkeen.

Kuinka huoltaa näitä General Electric SELA -sarjan katkaisijoita?

  • Pidä katkaisija puhtaana pehmeällä, kuivalla liinalla.
  • Tarkista kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda katkaisin tarvittaessa.
  • Käytä katkaisijaa huollettaessa asianmukaisia ​​työkaluja ja laitteita.
  • Varaa säännöllinen huolto pätevän teknikon kanssa.

Kuinka asentaa nämä General Electric -katkaisijat?

  • Irrota johdot olemassa olevasta piiristä tai paneelista, johon asennat katkaisijan.
  • Kiinnitä nämä SELA-sarjan runkokatkaisijat turvallisesti paneeliin tai DIN-kiskoon.
  • Liitä johdot katkaisijan asianmukaisiin liittimiin valmistajan kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukat ja tukevat.
  • Palauta virta piiriin ja tarkista, että se toimii oikein.
  • Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että katkaisija laukeaa oikein ylikuormitus- tai oikosulkuolosuhteissa.
  • Merkitse katkaisija tunnistamisen helpottamiseksi ja dokumentoi sen asennus myöhempää tarvetta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?