Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL -VALAISTUS - DUAL-LITE EVCUGWDI -ulostulomerkki turvavaloilla vihreä | AH3QCF 32WU12

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWDI-uloskäyntikyltti hätävaloilla vihreällä

Varastossa
Tuote: AH3QCF Malli: EVCUGWDIRistiviite: 32WU12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu kyltistä hätävaloilla
Syvyys2-35 / 64 "
Hätävalaistuksen aika90 min.
Valaisimen teho1.65
Korkeus9"
Kotelon väriValkoinen
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Kirjeen väriVihreä
Kirjekoko6"
ValonlähdeLED
AsennusYleismaailmallinen
Kasvojen lukumäärä1 tai 2
Lampunpäiden määrä2
Käyttölämpötila alue10 astetta 40 astetta C
Valinnainen vartijaY
Jännite120/277
Takuu5 v.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)23.18
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)10.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon väriKoteloKirjeen väriKäyttölämpötila alueJänniteTakuuHinta
HUBBELL -VALAISIMET - DUAL-LITE EVCURW -uloskäyntikortti hätävaloilla 1.65w punainen | AD6NZY 46T225 EVCURW2.5 "Valkoinenkestomuovipunainen20-30 astetta C6.43 v.€299.17
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVCUGW Exit -merkki hätävaloilla 1.65w vihreä | AD6NZZ 46T226 EVCUGW2.5 "ValkoinenkestomuoviVihreä20-30 astetta C6.43 v.€309.25
HUBBELL -VALAISIMET - DUAL-LITE EVCURWD4 -aulukko, jossa LED-turvavalot punainen | AH2GAR 26UX10 EVCURWD42-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen20 astetta 30 astetta C120/2773 v.€331.59
HUBBELL -VALAISTUS - DUAL-LITE EVCUGWD4 -aulukko turvavaloilla, vihreä | AH2GAT 26UX11 EVCUGWD42-35 / 64 "ValkoinenMuoviVihreä20 astetta 30 astetta C6.43 v.€321.06
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVCURWDI -uloskäyntikortti hätävaloilla | AH3QCC 32WU09 EVCURWDI2-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2775 v.€468.18
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE EVCURBD -uloskäyntikortti hätävaloilla 1.65 W | AH3QCD 32WU10 EVCURBD2-35 / 64 "MustaMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2773 v.€292.86
HUBBELL -VALOT - DUAL -LITE EVCURWD Poistu kyltistä hätävaloilla Punainen | AH3QCE 32WU11 EVCURWD2-35 / 64 "ValkoinenMuovipunainen10 astetta 40 astetta C120/2773 v.€314.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWDI-uloskäyntikyltti hätävaloilla vihreällä
€382.15 / yksikkö