DESTACO 5310-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Pohjan pituus: 4.63 " , Pohjan leveys: 1.5 " , Puristusvarren pituus: 3.63 " , Puristusvarren tyyli: Kiinteä baari , Puristustangon aukko: 90 astetta , Rakennus: Kiinteä kiinnityspalkki voidaan muuttaa vaatimusten mukaiseksi , Kahva: horizonal , Kahvan avaaminen: 69 astetta , Tilavuus: 1300 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 2"
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
5310-R
1"Laippa11.020 "Kyllä€152.44
B
5310
1"Laippa11.13 "Ei€136.29
C
5310-B
1.31 "Vankka11.13 "Ei€129.11
D
5310-BR
1.31 "Vankka11.020 "Kyllä€233.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?