Vaakasuorassa pidettävä Destaco 5310-B -vipukiinnike on vankkarakenteinen ja mustaoksidipinnoite takaa kestävyyden. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville kiinnikkeille, kun suoritetaan toistuvia tehtäviä. Tätä kytkinpuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on vaakasuorassa puristimen ollessa kytkettynä. Vivun kahva työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kiinni. Siinä on myös jousi leuassa, joka pitää sen paikallaan muutaman säädön jälkeen. Destacon vaakasuora kiinnityspuristin käsittää tarkasti työstetyt komponentit, joissa on karkaistut ja hiotut niveltapit ja holkit. Tässä puristimessa on korkea kiristyskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tiettyyn sovellukseen. Sen avulla käyttäjä voi ryhtyä toimiin huolehtimatta työkappaleen tiheästä liikkeestä. Tätä puristinta käytetään hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallinvalmistukseen sovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Siinä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita itse puristinta siirtämättä. Tässä vaakasuorassa pidikekytkimessä on automaattinen paineen säätöjärjestelmä, joka säätää puristimen paineen automaattisesti työkappaleen koon mukaan. Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on kiinnitysjärjestelmä, joka käyttää voimakasta kiristysvoimaa ilman vaivaa lukita tai avata. Koska tämä voima kohdistuu linkkien mukana, kytkimen lukitseminen tai lukituksen avaaminen ei vaadi voimaa. Se on varustettu lujalla, taotulla seosteräksisellä kiinnitysvarrella, joka lisää lujuutta ja kestää enintään 1300 lb: n kuorman.
Käyttö:
- Destaco 5310-B vaakasuora pidike pitää sisällään laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hionnassa, hitsauksessa, kokoonpanossa, koneistuksessa ja metallinvalmistuksessa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5310-B matalaprofiilinen pidike, jossa musta oksidipinnoite, on suunniteltu vaakasuuntaisiin kiinnitystoimintoihin, joiden kuormitettavuus on jopa 1300 lb; ihanteellinen hitsauslaitteisiin, koneistukseen ja kokoonpanoon.
- Tässä yksikössä on karkaistut saranat ja holkit, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
- Destaco 5305 -kytkimessä on vinyylipinnoitettu kahva, jossa on 69 asteen kulmaliike, mikä pitää turvallisen työskentelyetäisyyden laajennetussa asennossa.
- Se on varustettu taotulla seosteräksisellä puristusvarrella, joka pystyy 90 asteen kulmaliikkeeseen.
- Siinä on vankka pohja, joka helpottaa pinta -asennusta.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5310-B matalaprofiilinen pidike, jossa musta oksidipinnoite, on suunniteltu vaakasuuntaisiin kiinnitystoimintoihin, joiden kuormitettavuus on jopa 1300 lb; ihanteellinen hitsauslaitteisiin, koneistukseen ja kokoonpanoon.
- Tässä yksikössä on karkaistut saranat ja holkit, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
- Destaco 5305 -kytkimessä on vinyylipinnoitettu kahva, jossa on 69 asteen kulmaliike, mikä pitää turvallisen työskentelyetäisyyden laajennetussa asennossa.
- Se on varustettu taotulla seosteräksisellä puristusvarrella, joka pystyy 90 asteen kulmaliikkeeseen.
- Siinä on vankka pohja, joka helpottaa pinta -asennusta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat pidikepuristimet on sijoitettu vaakasuoraan kahvoihin, ja ne soveltuvat työkappaleen pitämiseen paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristuskahvan asennossa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mikä on puristusvoima?
Puristusvoima on puukappaleeseen kohdistetun voiman määrä. Tämä tapahtuu, kun käyttäjä sulkee ja lukitsee kytkimen. Yleensä suurin puristusvoima on noin 80% puristimien koko pitovoimasta.