Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 5310-BR Vaakasuuntainen vipupuristin, Teräs, 1300 lb, Kiinteä asennusalusta | AJ8BAC 21TE97

DESTACO 5310-BR vaakasuuntainen vipupuristin, teräs, 1300 lb, kiinteä asennusalusta

Varastossa
Tuote: AJ8BAC Malli: 5310-BRRistiviite: 21TE97

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.75 "
Kiinnitysvarren pituus3.63 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen69 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.31 "
Pitokyky1300 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaVankka
Liike69 astetta
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus11.020 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.27
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 5310-BR vaakasuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten tuotantolaitoksissa. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Siinä on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi. Tämä pitopuristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat työskentelyä saman työkappaleen kanssa toistuvasti. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää yli keskilukituksen koko kiristyksen ajan. Tässä kytkinpuristimessa on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Siinä on vankka tyylinen pohja, joka voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen, puuntyöstöön, sulkujen tarkistamiseen eikä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 5310 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös laipallinen U bar -versio Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 5310-BR vaakasuuntainen kiinnike on suunniteltu hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastamiseen ja kokoonpanotoimintoihin erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen, puuntyöstöön, sulkujen tarkistamiseen eikä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 5310-BR vaakasuoraan pitokytkimen lukituspuristimessa on kiinteä kiristystanko, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää työkappaleen ei-toivotun liikkeen käytön aikana.
  • Puristimen hiiliteräsrakenne ja mustaoksidipinnoite minimoivat vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili, mikä varmistaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
  • Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
  • Siinä on vankka tyylinen pohja, joka voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 5310-BR vaakasuoraan pitokytkimen lukituspuristimessa on kiinteä kiristystanko, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää työkappaleen ei-toivotun liikkeen käytön aikana.
  • Puristimen hiiliteräsrakenne ja mustaoksidipinnoite minimoivat vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili, mikä varmistaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
  • Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
  • Siinä on vankka tyylinen pohja, joka voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.

K. Tarjoaako merkki vaakasuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaprofiilisia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitetta kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

V. Näissä vaakasuuntaisissa kiinnikkeissä on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, tämän kiinteän alustan lisäksi Destaco tarjoaa myös laippapohjan (Destaco 5310 & Destaco 5310-R) vaakasuorat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 5310-B vaakatasossa oleva kiinnike, 3.63 tuuman varren pituus, 1300 lb | AG9QLV 21TE96 5310-B1.31 "Vankka11.13 "Ei€199.77
DESTACO 5310 vipupuristin, kiinteä tangon kiristysvarsi, 1300 lb Kapasiteetti | AJ8AYT 21TE95 53101"Laippa11.13 "Ei€210.17
DESTACO 5310-R kytkinvarsi, 3.63 tuuman kiinnitysvarsi, 1300 lb Kapasiteetti | AJ8BAB 21TE98 5310-R1"Laippa11.020 "Kyllä€315.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 5310-BR vaakasuuntainen vipupuristin, teräs, 1300 lb, kiinteä asennusalusta
€335.33 / yksikkö