DESTACO 385-R-sarjan vetotoimiset salpapuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 3.44 " , Pohjan leveys: 3.13 " , Halkaisija: 0.410 " , Tilavuus: 7500 paunaa. , Koukun tyyppi: U-koukku (vaakasuora) , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Toggle Lock Plus: Kyllä , Tyyppi: Vaakasuora, vapautusvipu
TyyliMalliKoukun säätöalueKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
385-RM-25
25mm3.67 "10.6338 "€199.54
B
385-R
36.1mm3.670 "9.650 "€185.93
C
385-RM-50
50mm3.67 "11.6181 "€309.56
A
385-RM-100
100mm3.67 "13.5866 "€206.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?