Destaco 385-R vaakatasossa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen kuljetus- ja valmistussovelluksissa. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Destaco 385-R -salpapuristimessa on salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi. Tässä hiiliteräksisessä salpapuristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka sisältää lukituksen vapautusvivun, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan. Tämä mekanismi estää puristinta avautumasta vahingossa kesken käytön. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Laipallisen pohjansa ansiosta se voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla irti 4 ruuvia ruuvimeisselillä. Destaco 334-sarjan salpapuristimet on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja matalaprofiilisena kahvaversiona Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 385-R vaakatasossa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-R vaakatasossa vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
- Tämän puristimen mukana tulee salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tässä hiiliteräksisessä salpapuristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka sisältää lukituksen vapautusvivun, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan. Tämä mekanismi estää puristinta avautumasta vahingossa kesken käytön.
- Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
- Destacon vaakatasossa vedettävä salpapuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385915 -vaihtokoukkukokoonpanoa käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 385-R -vaakasuoralla vetosalpapuristimella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-R vaakasuora vetosalpa on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 385-R vaakatasossa vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako tuote vaakasuuntaisia vetokiinnityksiä muissa rakenteissa?
V. Kyllä, Destaco 385-R hiiliteräksisen salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salpapuristimia (Destaco 385-SS) ja (Destaco 385-RSS).
K. Mikä on vaakasuora vetotoiminen salpapuristin?
A. Destacon vetosalpapuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on vaakasuora U-koukkurakenne, mikä tekee niistä sopivia kansien, ovien, tynnyreiden, astioiden, säiliöiden ja kansien lukitsemiseen sekä kokoonpano- ja muovaustoimintoihin.
K. Kuinka vaakasuora vetotoiminen salpapuristimet toimivat?
A. Tietyissä U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 385-R:n vaakasuorassa vedossa) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään manuaalisesti kahvan avulla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukituskokoonpano, joka pitää kiinni puristimen U-koukun, jolloin puristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Tarjoaako tuote vaakasuuntaisia vetokiinnityksiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuuntaiset kädensijat useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.