Destaco 385-RM-50 salpapuristin on varustettu vetomekanismilla, joka tarjoaa tehokkaan sulkemisvoiman, positiivisen pidon ja kätevän käytön. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-kiinnittimille samalla kun materiaali kiinnitetään työtasoon ja pitää sitä paikallaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon. nopeat ja väsymättömät kiinnitystoimenpiteet. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Siinä on laipallinen jalusta, jossa on kierrereiät, joten laite voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Tämä vetotoiminen salpapuristin riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Se on varustettu patentoidulla ohjausvivulla yhdellä kädellä, ja se on ihanteellinen ovien, kansien ja kansien sulkimien kiinnittämiseen ja muovaukseen sekä elintarvike- ja pakkaus-, auto- ja ilmailuteollisuuden sovellusten kokoamiseen. Destaco 385-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on U-koukkutyyppiset salvat, jotka on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Se sisältää Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja puristimet on suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Destaco 385-RM-50 salpapuristin soveltuu erilaisiin sovelluksiin, kuten rumpujen, kansien, kansien, ovien, konttien ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-RM-50 vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun kätevän yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee 50 mm pidempi koukku kuin tavallinen koukun pituus helpottaa käyttöä.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla helpon säädön varmistamiseksi.
- Destaco 385-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää tahattoman avaamisen tärinää vastaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385102: Näissä Destaco-salpalevyissä on kiinnityspää, ja ne on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja lisäämään toimintoja Destaco 385-RM-50 -vetosalpapuristimeen. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-RM-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 385-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on kiinnityssalpalevyt ja laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt U-koukkukiinnitysreiät, jotka mahdollistavat laitteen helpon asennuksen pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikean tyyppinen salpapuristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapea laippa -asennustyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.