Destaco 207-LR pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastukseen. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousipuristimille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Tässä pystysuorassa kädensijassa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 207-LR pystysuuntaista kahvan vipupuristinta käytetään alaspäin suuntautuvan puristusvoiman kohdistamiseen lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentääkseen käyttöikää. Tämä pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kahva ja puristinvarsi ja hitsata ne haluttuun asentoon erilaisiin kiinnityssovelluksiin. Destaco 207-LR pystysuoran kahvan vipupuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimien tahattoman avaamisen, ja se kestää jopa 500 lb:n kuormitusta. Se on integroitu avoimella U-tankolla, joka mahdollistaa varren jatkeen vaivatonta kiinnitystä.
Käyttö:
Destaco 207-LR pystysuuntaista kahvan vipupuristinta käytetään kiinnikkeiden ja muovaus- ja kokoonpanotoimintojen tarkistamiseen ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-LR pystysuorassa kiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja iskunkestävän.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu neopreenikaralla, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
- Destaco 207-LR pystysuorassa kiinnittimessä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
- Tässä pystysuorassa pidikkeessä on ergonominen kahva, joka lisää käyttömukavuutta.
- Destaco 207-LR pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 500 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207-LR pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin on yhteensopiva Destaco M8- tai 5/16-karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-LR pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin on alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 207-LR pystysuoraan kiinnitettävässä vipupuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja varman asennuksen varmistamiseksi pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitkä versiot Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä ovat saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.
K. Tarjoaako tuote samanlaisia pystysuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä muissa tangotyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa pystysuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet U bar -tyylinen työkappaleiden pitämiseksi tukevasti paikoillaan.
K. Tarjoaako Destaco pystysuuntaisia kiinnikkeitä, joiden kahvat on suunnattu eri kulmiin?
V. Kyllä, yritys tarjoaa pystysuorat pidikkeet jossa kahva on suunnattu 99 astetta.