Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 207-S -pidätyspuristin, laippapohja, 500 lb Kapasiteetti | AC8PMK 3CXW4

DESTACO 207-S Hold Down Action Clamp, laippapohja, kapasiteetti 500 lb

Varastossa
Tuote: AC8PMK Malli: 207-SRistiviite: 3CXW4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.75 x 1.25 "
Kiinnitysvarren pituus3.79 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen99 astetta
Halkaisija0.280 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen57 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.26 "
Pitokyky500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.930 "
Kokonaispituus3.790 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoVankka
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 207-S pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten puu- ja metallintyöstötiloissa. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuoraan kiinnityspuristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen. Sen mukana tulee laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille / työpenkeille. Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä kiinnityspuristin on suunniteltu takaamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja pulttipidikkeitä. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin. Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laipallisina U-tankoina, suorapohjaisena kiinteänä tangona ja Toggle Lock Plus -versioina Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 207-S pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin sopii erinomaisesti kevyeen koneistukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen, puuntyöstöön sekä kokoonpano- ja testaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 207-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan samalla, kun se estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen.
  • Sen mukana tulee laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille / työpenkeille.
  • Tässä pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
  • Puristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 207105 pulttipidikettä käytetään Destaco 207-S pystysuoran kiinnityspuristimen rikkoutuneen / kuluneen pidikkeen korvaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 207-S pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 207-S pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin sisältää laippamaisen pohjan, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 207-S laippapohjaisen kiinteän tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös suorapohjaisen U-tangon (Destaco 207-UB) ja laipallinen pohja U-tanko (Destaco 207-UR) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

V. Näissä pystysuuntaisissa kiinnikkeissä on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 207-LR pystysuuntainen kiinnityskiinnike, hiiliteräs, laipallinen pohja | AJ8BEP 207-LR3.48 "Pitkä kiinteä baari6.93 "4.5 "Kyllä€64.30

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 207-S Hold Down Action Clamp, laippapohja, kapasiteetti 500 lb
€53.80 / yksikkö