Destaco 2013-U vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoralla vipukahvalla, joka asettuu tasaisesti, kun puristin on kytkettynä. Tässä laitteessa on kiinteät tai U-muotoiset kiinnitystangot ja laipallinen pohja. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille toistuvia tehtäviä suoritettaessa. Tämä kiinnityskytkin on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on samansuuntainen kiinnitystangon kanssa. Destaco 2013-U vaakasuora kiinnityspuristin sisältää kahvan, vipujärjestelmän ja kiinnitystangon. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen riittävästi painetta pitääkseen työkappaleen vakaana. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Destaco 2013-U vaakasuora kiinnityspuristin sisältää niveljärjestelmän, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa vaivattomasti lukitsemiseen tai jopa avaamiseen. Se on varustettu leuassa olevalla jousella, joka pitää sen paikallaan muutaman säädön jälkeen. Tätä vipupuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Tässä Destacon vipupuristimessa on automaattinen paineensäätöjärjestelmä, joka säätää automaattisesti puristimen painetta erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen mahdollistamiseksi.
Käyttö:
Destaco 2013-U vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kokoonpanoon, kevyeen kiinnitykseen ja puuntyöstösovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2013-U vaakasuora kiinnityspuristin on kompakti muotoilu estämään tukkeumia ja sopii erinomaisesti kevyeen kiinnitykseen ahtaissa tiloissa.
- Tässä kytkinpuristimessa on teräs / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on kiinteä kahva, joka on varustettu kääntötoiminnolla tasaisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tässä vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Se toimitetaan karalla, joka koskettaa työkappaletta pystysuunnassa.
- Destaco 2013-U vaakasuora pidike tarjoaa erinomaisen käsivaran puristuskohtien vähentämiseksi.
- Tämä vaakasuora kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 295 lb asti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2013208-M: Näitä litteällä kärjellä sidottuja neopreenikaroja käytetään Destaco 2013-U vaakasuoran kiinnityspuristimen kanssa pehmusteena puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Ne tarjoavat erinomaisen öljynkestävyyden ja ovat LABS-vapaita (silikonia). Nämä karat voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2013-U vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 2013-U vaakasuora kiinnityspuristimessa on suora tai laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
A. Vaakasuuntaiset kädensijat käyttävät lukitustoimintoa keskikohdan yläpuolelle työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitämällä kytkinpuristinta?
V. Kiinnitin on erittäin joustava. Ainoa ero vaaka- ja pystysuunnassa pitävien vipupuristimen välillä on kahva ja tanko, jotka molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakapuristimen kahva on asetettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa), kun puristin on lukittu, kun taas pystypuristimen kahva on pystysuorassa (suoraan alustaan nähden).
K. Mitä pidättäminen tarkoittaa?
A. Destacon pitävät puristimet kohdistavat voimaa alaspäin, joka on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
V. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa kytkinpuristimen kapasiteetin. Valmistajan tuotetiedot sisältävät tiedot kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.
K. Miten Destacon manuaaliset puristimet toimivat kiinnityssovelluksissa ja hyödyttävät niitä?
A. Destacon manuaaliset vipupuristimet pitävät osan tukevasti kiinni telineessä turvallisella ja ergonomisella tavalla. Nämä nopeasti vaikuttavat puristimet parantavat tuottavuutta ja syklien aikoja.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.