Destaco 2013-UR vaakasuora kiinnityspuristin on ihanteellinen sovelluksiin, joissa kiinnitystoiminto voi tehokkaasti korvata kiinnikkeet. Se on kooltaan kompakti ja matala ahtaisiin tiloihin. Tämä vaakasuora puristin on varustettu kahvalla, jota voidaan käyttää joko edestä tai sivuilta. Tässä kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on U-muotoinen kiinnitystanko, puristustangon avautumiskulma jopa 71 astetta ja 295 lb:n pitokapasiteetti. Tämä vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille toistuvia tehtäviä suoritettaessa. Destaco 2013-UR vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on yhdensuuntainen kiinnitystangon kanssa. Siinä on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta pitääkseen sen vakaana työskentelyä varten. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä Destacon vaakasuora kiinnityspuristin on yhdistetty vivustojärjestelmään, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa pienellä vaivalla lukitsemiseen tai jopa avaamiseen. Tätä vipupuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Destaco 2013-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on automaattinen paineensäätöjärjestelmä, joka säätää automaattisesti puristimen painetta. Tämä mahdollistaa erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen paineen säätämiseksi itse. Tämä malli on varustettu Toggle Lock Plus -vapautusvivulla, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avaamisen.
Käyttö:
Destaco 2013-UR vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten kokoonpanoon ja testaukseen, kevyeen koneistukseen ja puuntyöstöön. Se on ihanteellinen käytettäväksi ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2013-UR vaakasuora pitopuristin tarjoaa erinomaisen käsivaran puristuskohtien vähentämiseksi.
- Siinä on kiinteä kahva, joka on varustettu kääntötoiminnolla tasaisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tässä vaakasuorassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco 2013-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on puristustangon avautumiskulma jopa 71 astetta.
- Tämä vaakasuora kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 295 lb asti.
- Se toimitetaan karalla, joka koskettaa työkappaletta pystysuunnassa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2013208-M: Näitä litteällä kärjellä sidottuja neopreenikaroja käytetään Destaco 2013-UR vaakasuoran kiinnityspuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Ne tarjoavat erinomaisen öljynkestävyyden ja ovat LABS-vapaita (silikonia). Nämä karat voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2013-UR vaakasuuntainen kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 2013-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on reiät, jotka mahdollistavat työkappaleen helpon ja nopean kiinnityksen kiinnityslevyyn.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
A. Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät keskikohdan yläpuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Kuinka kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.