DAYTON 4JPF7 turbiinipumppu 1 hv 3-vaiheinen 3.2 / 1.6 ampeeria | AD8EXZ

DAYTON 4JPF7 turbiinipumppu 1 Hp 3-vaihe 3.2/1.6 A

Varastossa
Tuote: AD8EXZ Malli: 4JPF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,320.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria3.7-3.2/1.6
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head8.8 @ 75 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head60-100 @ 9.2 - 7.6 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM8
GPM @ 10 PSI11.2
GPM @ 100 PSI7.6
GPM @ 20 PSI10.9
GPM @ 30 PSI10.5
GPM @ 40 PSI10.1
GPM @ 50 PSI9.7
GPM @ 60 PSI9.2
GPM @ 75 PSI8.6
GPM @ 80 PSI8.4
Korkeus7.6 "
KoteloValurauta nikkelöinnillä
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine132 PSI
Pituus15.35 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 astetta F
Max. Paine120 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Akselin koko5 / 8 "
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta nikkelöinnillä
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.015
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadTuloaukkoPituusMoottorityyppiVaiheRuuvimateriaaliHinta
DAYTON 4JPE2 turbiinipumppu 1 hv 1-vaihe 14.4/7.2 ampeeria | AD8EXJ 4JPE2Pronssi14.4/7.29.4 @ 50 Ft.1"15.75 "Kondensaattorikäynnistys, induktiokäyttö1SS€1,908.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPF7 turbiinipumppu 1 Hp 3-vaihe 3.2/1.6 A
€1,320.97 / yksikkö