DAYTON 4JPE2 turbiinipumppu 1 hv 1-vaihe 14.4/7.2 ampeeria | AD8EXJ

DAYTON 4JPE2 turbiinipumppu 1 Hp 1-vaihe 14.4/7.2 A

Varastossa
Tuote: AD8EXJ Malli: 4JPE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,908.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria14.4/7.2
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head9.4 @ 50 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25-65 @ 10.9 - 8.7 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM7.5
GPM @ 10 PSI11.5
GPM @ 100 PSI7
GPM @ 20 PSI11.1
GPM @ 30 PSI10.6
GPM @ 40 PSI10
GPM @ 50 PSI9.4
GPM @ 60 PSI8.9
GPM @ 75 PSI8.3
GPM @ 80 PSI8
Korkeus8.1 "
KoteloPronssi
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1"
Tulopaine132 PSI
Pituus15.75 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 astetta F
Max. Paine120 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorikäynnistys, induktiokäyttö
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
RuuvimateriaaliSS
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Akselin koko5 / 8 "
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadTuloaukkoPituusMoottorityyppiVaiheRuuvimateriaaliHinta
DAYTON 4JPF7 turbiinipumppu 1 hv 3-vaiheinen 3.2 / 1.6 ampeeria | AD8EXZ 4JPF7Valurauta nikkelöinnillä3.7-3.2/1.68.8 @ 75 Ft.1-1 / 4 "15.35 "3 vaihe3Sinkitty€1,320.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPE2 turbiinipumppu 1 Hp 1-vaihe 14.4/7.2 A
€1,908.49 / yksikkö