DAYTON 7F928 tuuletinputki aksiaalinen 12 tuumaa | AF3KMN

DAYTON 7F928 tuuletinputki aksiaalinen 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KMN Malli: 7F928

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,024.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.12 "
Terän materiaaliKipinänkestävä alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.13.5 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1904
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1812
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1719
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1429
Mitat A14.437 "
Mitat B8.75 "
Mitat C12.25 "
Mitat D12 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM2253
Täyden kuorman ampeerit9.0/4.5
Korkeus19.75 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa14-7 / 16 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa12-3 / 16 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.12.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.31
Maks. Syvyys12 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus9"
Moottorin koteloVaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä4
Poistohalkaisija.12.25 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.42
Jännite115/230
Leveys14 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.394
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPHzMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorityyppiHinta
DAYTON 4C659 Putki-aksiaalituuletin, 19-3/4 tuuman korkeus, teräskotelo | AD6WHJ 4C659-Alumiini------€1,285.46
DAYTON 7AF31 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Alumiini1300600.25Täysin suljettu ilmanvaihto1/4Kondensaattorin käynnistys, vaarallinen paikka€1,970.71
DAYTON 7AF32 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Alumiini130050/600.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/43-vaiheinen€1,666.78
DAYTON 7AF33 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Alumiini176750/600.24Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/33-vaiheinen€1,810.34
DAYTON 7AF34 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Alumiini176750/600.24Täysin suljettu ilmanvaihto1/3Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,053.83
DAYTON 7AF35 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Alumiini190450/600.31Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/23-vaiheinen€1,854.52
DAYTON 7AF36 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Alumiini190450/600.31Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/2Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,129.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7F928 tuuletinputki aksiaalinen 12 tuumaa
€2,024.33 / yksikkö