DAYTON Rumpupumput


Suodattaa
Käytettäväksi päällä: 55 Gallon-rummut , GPM: 24 , Korkeus: 40.25 " , Imuaukon koko: 3 / 4 " , Max. Viskositeetti: 750 CPS , Maksimipää: 36 ft. , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Kokonaispituus: 4" , Tiivisteen materiaali: Tiivistämätön höyryesteellä
TyyliMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
5UWF3
130-astetta F130-astetta FpolypropeeniPolypropeeni, alumiini, puuseppä 20, PTFE, Viton€522.59
A
5UWF4
140-astetta F140-astetta FCPVCCPVC, alumiini, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
B
5UWF6
165-astetta F165-astetta FKynarKynar (R), alumiini, Hastelloy C, PTFE€709.43
C
5UWF5
200-astetta F200-astetta FRuostumaton teräs316 Ruostumaton teräs, alumiini, PTFE€429.62

Rumpupumput

Daytonin rumpupumppuputket ovat imuputkia, jotka on suunniteltu lisäämään rumpupumppujen syvällistä ulottuvuutta kiinnittämällä ne pumpun moottoriin. Niissä on jäykkä imuakseli ja juoksupyörä nesteen poistamiseksi säiliöstä. Kostutetut materiaalit on valmistettu alumiinista, Carpenter 20: stä, PTFE: stä ja Vitonista, jotta ne kestävät helposti syövyttäviä nesteitä. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuputkia, jotka ovat saatavana polypropeenista, CPVC: stä, ruostumattomasta teräksestä ja Kynar -runkomateriaaleista Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?