Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWF4 -putkirumpupumppu | AE6RZR

DAYTON 5UWF4-putkirumpupumppu

Varastossa
Tuote: AE6RZR Malli: 5UWF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€651.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliCPVC
Käytettäväksi päällä55 Gallon-rummut
GPM24
Korkeus40.25 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Maks. GPM öljylle18
Maks. GPM vedelle24
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Max. Viskositeetti750 CPS
Suurin pää36 ft.
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus4"
Pumpun runkomateriaaliCPVC
TiivistemateriaaliTiivistämätön höyryesteellä
Imuputken pituus35-1 / 2 "
Kostutetut materiaalitCPVC, alumiini, Hastelloy C, PTFE, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 5UWF3 -putkirumpupumppu | AE6RZQ 5UWF3130-astetta F130-astetta FpolypropeeniPolypropeeni, alumiini, puuseppä 20, PTFE, Viton€554.94
DAYTON 5UWF5 -putkirumpupumppu | AE6RZT 5UWF5200-astetta F200-astetta FRuostumaton teräs316 Ruostumaton teräs, alumiini, PTFE€456.24
DAYTON 5UWF6 -putkirumpupumppu | AE6RZU 5UWF6165-astetta F165-astetta FKynarKynar (R), alumiini, Hastelloy C, PTFE€753.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF4-putkirumpupumppu
€651.68 / yksikkö