Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWF5 -putkirumpupumppu | AE6RZT

DAYTON 5UWF5-putkirumpupumppu

Varastossa
Tuote: AE6RZT Malli: 5UWF5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliTefzel
Käytettäväksi päällä55 Gallon-rummut
GPM24
Korkeus40.25 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Maks. GPM öljylle18
Maks. GPM vedelle24
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200-astetta F
Max. Viskositeetti750 CPS
Suurin pää36 ft.
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus4"
Pumpun runkomateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliTiivistämätön höyryesteellä
Imuputken pituus35-1 / 2 "
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs, alumiini, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.689
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 5UWF3 -putkirumpupumppu | AE6RZQ 5UWF3130-astetta F130-astetta FpolypropeeniPolypropeeni, alumiini, puuseppä 20, PTFE, Viton€522.59
DAYTON 5UWF4 -putkirumpupumppu | AE6RZR 5UWF4140-astetta F140-astetta FCPVCCPVC, alumiini, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
DAYTON 5UWF6 -putkirumpupumppu | AE6RZU 5UWF6165-astetta F165-astetta FKynarKynar (R), alumiini, Hastelloy C, PTFE€709.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF5-putkirumpupumppu
€429.62 / yksikkö