DAYTON 6Z846 -visupora | AF2YFC

DAYTON 6Z846 ruuvipuristinpora

Varastossa
Tuote: AF2YFC Malli: 6Z846

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopora
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.001 ": n kanssa
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys4"
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKurkun syvyysHinta
DAYTON 4TK03 -visupora | AD9LWC 4TK038"8"2"€248.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z846 ruuvipuristinpora
€87.37 / yksikkö