DAYTON 4TK03 -visupora | AD9LWC

DAYTON 4TK03 ruuvipuristinpora

Varastossa
Tuote: AD9LWC Malli: 4TK03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopora
pohjakiinteä
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen8"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys8"
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus16 "
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKurkun syvyysHinta
DAYTON 6Z846 -visupora | AF2YFC 6Z8464"4"1-1 / 2 "€87.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TK03 ruuvipuristinpora
€248.01 / yksikkö