DAYTON 5Z078 Truck Hand 400 Lb | AE7KVP

DAYTON 5Z078 Truck Hand 400 Lb

Varastossa
Tuote: AE7KVP Malli: 5Z078

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kiipeily käsiauto
Väripunainen
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehys, yksi tappi
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus46 "
kokonaisleveys20 "
Powered Bymanuaalinen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
DAYTON 21U666 -käyttöisen kuorma-auton kapasiteetti 800 Lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€424.33
DAYTON 21U667 -käyttöisen kuorma-auton kapasiteetti 800 lb 47 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBE 21U667JauhemaaliJatkuva kehyksen paluu takaisin800 lb47 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€134.79
DAYTON 21U668 kaksoiskahva 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€135.04
DAYTON 21U669 -trukin kaksoiskahva 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBG 21U669JauhemaaliKaksoiskahva800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€142.33
DAYTON 21U670 -kuorma-auton silmukan kahva 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "19 "Kiinteä kumi2.75 "€251.32
DAYTON 21U671 -trukin silmukan kahva 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBJ 21U671JauhemaaliJatkuva kehyssilmukka800 lb49 "22.25 "Pneumaattinen3.5 "€182.70
DAYTON 3W087 kuorma-auto 650 lb AD2XJV 3W087Ruostetta kestävä jauhemaaliKaksoiskahva650 lb47 "22.5 "Pneumaattinen4"€128.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5Z078 Truck Hand 400 Lb
€120.07 / yksikkö