PIC GAUGES Yleiskäyttöinen yhdistelmämittari, MNPT, 1/2 "NPT, mittarin liitäntäpaikka: Bott


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Ei , Kotelon väri: Ruostumaton teräs , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Yhteyden sijainti: pohja , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Mittarin tyyppi: Heavy Duty , Ensisijainen sovellus: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
201L-402CC
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5KupariKupari€69.38
B
4001-2LCB
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 15 tuumaa. Hg/ Psi0.5/0.2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
B
4001-2LCH
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 300 tuumaa. Hg/ Psi5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
B
4001-2LCF
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 160 tuumaa. Hg/ Psi5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
B
4001-2LCE
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 100 tuumaa. Hg/ Psi2/1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
B
4001-2LCD
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
B
4001-2LCC
4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€179.42
A
201L-402CE
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 100 tuumaa. Hg/ Psi5/2KupariKupari€69.38
A
201L-402CD
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi2/1KupariKupari€81.13
C
301L-402CF
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 160 tuumaa. Hg/ Psi5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€110.12
C
301L-402CC
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€110.12
C
301L-402CD
4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi2/1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€110.12
D
6001-2LCC
6"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€271.56
D
6001-2LCE
6"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 100 tuumaa. Hg/ Psi2/1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€271.56
D
6001-2LCD
6"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€271.56
D
6001-2LCF
6"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 160 tuumaa. Hg/ Psi5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€397.99
D
6001-2LCH
6"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 300 tuumaa. Hg/ Psi5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€271.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?