Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYP1 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 378 paunaa AA9MUE

DAYTON 1DYP1 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 378 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUE Malli: 1DYP1
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
€223.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
PallomateriaaliKarkaistu teräs
Säiliön painokapasiteetti3780 lb
CFM @ 80 PSI12.0
dB @ 80 psi76
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus378 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila360-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus3.125 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys2.375 "
Nopeus @ 60 psi14,500 vpm
Nopeus @ 80 psi16,500 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1DYP2 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€232.09
DAYTON 1DYP3 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€255.57
DAYTON 1DYP4 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "€311.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYP1 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 378 Lb
€223.81 / yksikkö