Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYP4 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 891 Lb | AA9MUH

DAYTON 1DYP4 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 891 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUH Malli: 1DYP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
PallomateriaaliKarkaistu teräs
Säiliön painokapasiteetti8910 lb
CFM @ 80 PSI23.8
dB @ 80 psi86
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus891 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila360-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti3/8 "BSPP
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus6.25 "
kokonaisleveys3.125 "
Nopeus @ 60 psi9000 vpm
Nopeus @ 80 psi10,000 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1DYP1 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 378 paunaa AA9MUE 1DYP13.125 "5"2.375 "€223.81
DAYTON 1DYP2 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€232.09
DAYTON 1DYP3 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€255.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYP4 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 891 Lb
€311.88 / yksikkö