DAYTON 490Z06 Vakiokäyttöinen yleiskäyttöinen lavatuki, 5,500 9 Lbs kuormauskapasiteetti | CEXNUMXFMX

DAYTON 490Z06 Tavallinen yleiskäyttöinen käsikäyttöinen lavatuki, 5,500 XNUMX lbs kuormakapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE9FMX Malli: 490Z06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Laakeritpallo
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan korkeus laskettu2 7 / 8 "
Haarukan korkeus nostettu7 1 / 2 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6 1 / 4 "
KahvaTyyny Grip
Kantavuus5,500 lb
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 1 / 2 "
kokonaisleveys27 "
Rulla Dia.2 29 / 32 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 12U123 haarukkavaunu käsijarrukapasiteetilla 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
DAYTON 2TUR3 kuormalavatunkki sinkitty haarukka L 48 tuumaa | AC3HXM 2TUR37.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
DAYTON 2TUR4 haarukkavaunu sinkitty nailonrulla | AC3HXN 2TUR47.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
DAYTON 2TUR5 haarukkatrukki L 42 tuuman pituus 56 x L 27 tuumaa | AC3HXP 2TUR57.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€815.35
DAYTON 2TUR6 haarukkatrukki L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa | AC3HXQ 2TUR67.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 27 tuumaa | AC3HXR 2TUR77.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€795.36
DAYTON 2TUR8 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 490Z06 Tavallinen yleiskäyttöinen käsikäyttöinen lavatuki, 5,500 XNUMX lbs kuormakapasiteetti
€822.11 / yksikkö