DAYTON 30LU68 kuormalavatulppa 86-1 / 4 tuuman pituus x 27 tuuman leveys x 47 tuuman korkeus | AF9NTJ

DAYTON 30LU68 lavatuki 86-1/4 tuumaa pituus x 27 tuumaa leveys x 47 tuuman korkeus

Tuote: AF9NTJ Malli: 30LU68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,015.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7-3 / 4 "
Haarukan pituus70 "
Haarukan leveys6.25 "
KahvaTeräs
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2.875 "
Kantavuus4400 lb
Latauskeskus36 "
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus86.25 "
kokonaisleveys27 "
Tappi205 Tutkinnot
Rulla Dia.2-29 / 32 "
RullamateriaaliMuotti polyuretaanista
Pyörän materiaaliMold-on-polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.05
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat ((2) sisäiset ja (7) holkit)
    • Pallet Jack -tyyli (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 12U123 haarukkavaunu käsijarrukapasiteetilla 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
DAYTON 2TUR3 kuormalavatunkki sinkitty haarukka L 48 tuumaa | AC3HXM 2TUR37.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
DAYTON 2TUR4 haarukkavaunu sinkitty nailonrulla | AC3HXN 2TUR47.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
DAYTON 2TUR5 haarukkatrukki L 42 tuuman pituus 56 x L 27 tuumaa | AC3HXP 2TUR57.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€815.35
DAYTON 2TUR6 haarukkatrukki L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa | AC3HXQ 2TUR67.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 27 tuumaa | AC3HXR 2TUR77.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€795.36
DAYTON 2TUR8 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30LU68 lavatuki 86-1/4 tuumaa pituus x 27 tuumaa leveys x 47 tuuman korkeus
€1,015.31 / yksikkö