DAYTON 2ZE58 kapea haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 LB, teräs | AC4EKR

DAYTON 2ZE58 kapea haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 LB, teräs

Varastossa
Tuote: AC4EKR Malli: 2ZE58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Haarukan korkeus laskettu2-15 / 16 "
Haarukan korkeus nostettu7-3 / 4 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6 5 / 16 "
KahvaTyyny Grip
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2.875 "
Kantavuus5500 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus61.875 "
kokonaisleveys20.5 "
Tappi210 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys20-1 / 2 "
Haarukoiden välinen leveys7-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2ZE58 kapea lavannosturi on käsikäyttöinen hydraulinen haarukkatrukki, joka on suunniteltu nostamaan, kuljettamaan ja pinoamaan enintään 5500 lb:n kuormia.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu painekompensoidulla virtausventtiilillä ja ylikuormituksen ohitusventtiilillä raskaiden kuormien kontrolloitua laskua varten.
  • Tässä kapeassa haarukkatrukissa on kapea haarukkarakenne, jossa on ulostulorullat ja sisääntuloliukulevyt pienempiin kuormalavoihin pääsyä varten.
  • Siinä on tiivistetyt kuulalaakerit voiteluaineiden pidättämiseksi ja ulkoisten epäpuhtauksien sisäänpääsyn estämiseksi.
  • Tässä haarukkavaunussa on vahvistettu haarukkatuki, joka helpottaa suurien kuormien käsittelyä.
  • Siinä on polyuretaanipyörät tasaisen ja hallitun liikkuvuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kapean haarukkavaunun suurin ohjauskaarikulma?

V. Ohjausta voidaan kääntää jopa 210 astetta.

K. Minkä tyyppistä kahvaa käytetään Dayton 2ZE58 kapeassa haarukkavaunussa?

V. Tässä haarukkavaunussa on ergonominen teräskahva kannettavuuden helpottamiseksi.

K. Kuinka monta iskua tarvitaan kuormien nostamiseen enimmäiskorkeuteen?

A. 16 lyöntiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 12U123 haarukkavaunu käsijarrukapasiteetilla 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€759.11
DAYTON 2TUR3 kuormalavatunkki sinkitty haarukka L 48 tuumaa | AC3HXM 2TUR37.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€902.11
DAYTON 2TUR4 haarukkavaunu sinkitty nailonrulla | AC3HXN 2TUR47.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€794.56
DAYTON 2TUR5 haarukkatrukki L 42 tuuman pituus 56 x L 27 tuumaa | AC3HXP 2TUR57.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€742.34
DAYTON 2TUR6 haarukkatrukki L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa | AC3HXQ 2TUR67.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 27 tuumaa | AC3HXR 2TUR77.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€747.99
DAYTON 2TUR8 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZE58 kapea haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 LB, teräs
€635.95 / yksikkö