DAYTON 32V134 avoin rumpusekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZX

DAYTON 32V134 avoin rumpusekoitin 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZX Malli: 32V134

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa rumpusekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku1750
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatSäädettävä
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus32 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiTalous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Potkuri (3-teräinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 32V122 rumpusekoitin 1/4 - 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZJ 32V1221 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€764.18
DAYTON 32V133 avoin rumpusekoitin 1/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZW 32V1331/417501 / 2 "32 "€861.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V134 avoin rumpusekoitin 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€1,045.09 / yksikkö